台形ランナ用エンドミル

台形ランナ用エンドミル - S&K(三興製作所)
材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
小端径(Φmm)
大端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18975435DRE 3X10°65235.12
10,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
18975444DRE 3X12°65235.55
11,180
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18975453DRE 3X15°65436.22
12,310
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
18975469DRE 3.5X10°7523.55.97
10,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18975478DRE 3.5X12°7543.56.48
12,730
6,888
7,577(税込)
3日以内出荷
18975487DRE 3.5X15°7543.57.25
13,830
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
18975496DRE 4X10°85446.82
12,570
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18975505DRE 4X12°85447.40
12,730
6,888
7,577(税込)
5日以内出荷
18975514DRE 4X15°86248.29
13,830
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
18975523DRE 4.5X10°9544.57.67
12,570
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18975539DRE 4.5X12°9624.58.33
14,290
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18975548DRE 4.5X15°9624.59.32
16,760
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18975557DRE 5X10°106258.53
15,310
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
18975566DRE 5X12°106259.25
16,110
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
18975575DRE 5X15°1077510.36
16,760
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18975584DRE 6X10°1277610.23
16,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18975593DRE 6X12°1277611.10
16,760
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18975609DRE 6X15°1277612.43
19,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18975618DRE 8X10°1677813.64
17,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18975627DRE 8X12°1677814.80
19,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18975636DRE 8X15°1684816.57
21,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18975645DRE 10X10°20841017.05
21,440
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18975654DRE 10X12°20841018.50
30,590
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
18975663DRE 10X15°20901020.72
35,090
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18975679DRE 12X10°24901220.46
28,750
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18975688DRE 12X12°24901222.20
34,420
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18975697DRE 12X15°241201224.86
40,910
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
18975374DRE 2X10゜45223.41
6,910
取扱い終了
18975383DRE 2X12゜45223.70
7,370
取扱い終了
18975399DRE 2X15゜45224.14
7,980
取扱い終了
18975408DRE 2.5X10゜5522.54.26
7,220
取扱い終了
18975417DRE 2.5X12゜5522.54.63
7,680
取扱い終了
18975426DRE 2.5X15゜5522.55.18
7,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする