カラビナフック対応 スチパネ

カラビナフック対応 スチパネ - 土牛カラビナフック対応 スチパネ - 土牛カラビナフック対応 スチパネ - 土牛

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP!
落下防止コード取付用吊金具着き!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。

取付可能対象
【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52
FS-2/FS-3/FS-4
用途仮枠作業に。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業頭の全長(mm)約134取付穴径(Φmm)【カラビナ】14内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1894013702971300約570
4,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1894014602972300約570
4,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1894015502973375約610
4,380
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1894016402974375約610
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする