土牛
ステン刃アルミストロングカッター
刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。
用途
軟鋼線の切断に。
全長(mm)
210
切断能力(mm)
軟鋼線3.5
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
軽量アルミ
全質量(g)
約160
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18940173
02875
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください