大和電業
ガイドカラー
材質
磨綱板、黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18944906
MGC-10 ガイドカラー
2.5
8
17.7
8.2
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
18944915
MGC-12 ガイドカラー
4
8.5
20.2
10.7
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
18944924
MGC-16 ガイドカラー
6
9.5
23.7
14
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
18944933
MGC-22 ガイドカラー
8
9.5
29.2
18.9
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
18944949
MGC-28 ガイドカラー
10
10
35.9
24.5
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
18944958
MGC-36 ガイドカラー
14
10.5
44.7
33.1
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18944967
MGC-42 ガイドカラー
18
12
51.2
38.1
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18944976
MGC-54 ガイドカラー
24
23
53.2
49.4
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください