曜日別特売

引戸用 WCロック

引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm

材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987755-ステン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18987789-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18987798-アンバー
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
18987807-サテンゴールド(SG)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: トイレの簡易錠
建設業・工事業

現状のもの(破損している)と同じものがついていたので、すぐに交換できました。

対象商品 : 18987755
2023-02-04
用途: トイレ引き戸の鍵
製造業

おそらく30年前から使っていた鍵が壊れて困っていたのですが、まったくモデルチェンジしてなくそのまま取り換えができました。何の問題もありません。

2025-06-18
用途: WC 鍵
有限会社千鳥台 巧房製造業

バックセットが、近すぎで、つけにくいです。改良して貰えばいいかもしれない

対象商品 : 18987755
2020-07-05
用途: 母が、壊したトイレの鍵の修理に使用。
1949金融・保険業

私個人の家のトイレ鍵の入れ替えに使用しましたが、四角い板状のものを、何処に使用するのか分からず、使用しないで取り付けました。取り付けの説明書が添付してあると大変良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする