FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
Kルーバー
(1件のレビュー)
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
内容量
1組
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外径(Φmm)
呼称
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988053
-
木目
190×440
Ⅰ型
175×428
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18988069
-
木目
100×400
Ⅱ型
77×377
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
18988078
-
木目
190×400
Ⅲ型
165×377
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18988087
-
木目
100×300
5型
75×275
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
18988096
-
ホワイト
190×440
Ⅰ型
175×428
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18988105
-
ホワイト
100×400
Ⅱ型
77×377
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
18988114
-
ホワイト
190×400
Ⅲ型
165×377
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988123
-
ホワイト
100×300
5型
75×275
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください