FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
Kガラリ 網無
換気用の水切付ガラリ(網無タイプ)
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
外形寸法(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988279
-
150×200
アイボリー
200×250
155×200
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988288
-
200×250
アイボリー
250×300
207×252
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988254
-
150×200
グレー
200×250
152×202
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください