曜日別特売

Kガラリ 網付

Kガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Kガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

換気用の水切付ガラリ(網付タイプ)

材質強化スチロール寸法(mm)150×200タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×250開口寸法(mm)155×200内容量1箱(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988297-アイボリー
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988263-グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする