K 丸型ガラリ 網付

K 丸型ガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)

材質ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988358-100オフホワイト1399936
オープン
449
494(税込)
当日出荷
18988367-150オフホワイト18814845
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988376-100シルバーグレー1399936
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
18988385-150シルバーグレー18814845
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 屋外トイレの換気口に。

屋外トイレの換気口ガラリが欠落していたので購入してみた。
壁には100パイの穴が開いていたのでこちらを購入。
ピッタリサイズでした。
木工用ボンドをつけて押し込んで完了。女子でもすぐに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする