K 丸型ガラリ 網無

K 丸型ガラリ 網無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)

呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂寸法A(mm)139寸法B(mm)99寸法C(mm)36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988394-オフホワイト
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988403-シルバーグレー
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする