ステンレス D型ブラケット

ステンレス D型ブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼仕上ヘアーライン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988647-7032
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988665-7032
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988638-6025
オープン
取扱い終了
返品不可
18988656-6025
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18988665
2020-07-10
用途: 手摺り取付用
建設業・工事業

もう5mm~10mm高さの高いものが一般的な汎用品として、あれば有難いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする