ステンレス D型ロングブラケット

ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988674-153169185
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18988683-203219235
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18988699-253269285
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18988708-303319335
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18988717-403419435
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18988726-503519535
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18988735-603619635
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18988726
2024-09-24
用途: 物干しパイプの吊り下げ
建設業・工事業

作りも丁寧で、使用感、強度共に満足です。
取り付け面がフラットだと、吸音板天井等柔らかい天井材にも食い込まず固定できるため尚使いやすいかと思います。

対象商品 : 18988683
2022-04-13
用途: 室内でハンガーかける、パイプができました。
その他業種

なかなかハンガーをかけても問題ない、ブラケットがなかったのですが、首が長いのでハンガーをかけられました。耐荷重もばっちりです!!

1が参考にしています
対象商品 : 18988708
2021-05-18
用途: ビニールシート掛け
サービス業

ホームセンターに売っている物よりかなり頑丈
店舗用外部ビニールシートに使用しましたがしっかりとしている!

対象商品 : 18988699
2021-01-05
用途: 室内干し
SKYM合同会社サービス業

室内干しの物干を設置するのに使用。首の長いものを探していたが、なかなかほしい寸法のものがなくようやく見つかって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする