曜日別特売

ステンレス D型ロングブラケット

ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988744-153169185
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18988753-203219235
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18988769-253269285
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18988778-303319335
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18988787-403419435
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18988796-503519535
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
18988805-603619635
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: ステンレスパイプ固定

少し高価ですが質感も高く、SUS製のビスも付属しているので良いと思います。

2023-04-12
用途: 天井から手すりをぶら下げてジーンズをかけるために使った。

頭でこの長さのブラケットが有れば良いと思いつくも、多分ないだろうと思ってたので、見つけた時は驚きと同時に作ってくれメーカー、扱っててくれたモノタロウに感謝。

1が参考にしています
対象商品 : 18988753
2022-04-12
用途: 家の中の洗い物掛けに
その他業種

なかなか、ハンガーをかけても壁にぶつからない長さのものが無かったので、こちらの商品に助けられました。
耐荷重もなかなかあるようで今のところ、ハンガーに洋服つけて30本くらいかけてもびくともしません

3が参考にしています
対象商品 : 18988769
2021-01-05
用途: 室内干し
SKYM合同会社サービス業

竿が長く強度欲しく通しとして使用。ほしい長さが漸く見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする