FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質
SWCH18A
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
表面450以上、心部200~400
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
4×60
内容量
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18990284
-
1箱(1000本)
4×16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990293
-
1箱(1000本)
4×20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990309
-
1箱(1000本)
4×25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990318
-
1箱(500本)
4×30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990327
-
1箱(500本)
4×35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990336
-
1箱(500本)
4×40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990345
-
1箱(500本)
4×45
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990363
-
1箱(200本)
4×60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990354
-
1箱(300本)
4×50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください