FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC+Aトラス タッピング
(1件のレビュー)
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質
SWCH18A
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
500
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
3.5×12
3.5×16
4×12
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(1500本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18990808
-
1箱(1500本)
3.5×12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990817
-
1箱(1000本)
3.5×16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990826
-
1箱(1000本)
4×12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990835
-
1箱(1000本)
4×16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990844
-
1箱(1000本)
4×20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990853
-
1箱(1000本)
4×25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990869
-
1箱(500本)
4×30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990878
-
1箱(500本)
4×35
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18990887
-
1箱(500本)
4×40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください