曜日別特売

Ni+A丸皿 タッピング

Ni+A丸皿 タッピング - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Ni+A丸皿 タッピング - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。

材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500内容量1箱(1200本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18991149-3.5×16
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18991158-3.5×20
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする