FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ロータリーブラケット
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
M
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18991657
-
止
直止
25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18991666
-
通
直通
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18991693
-
止
直止
32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18991709
-
通
直通
32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください