FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステン靴摺 SUS304ヘアーライン
ステンレス製の靴摺金物です。
長さ(m)
4
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
1.2
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
仕上
ヘアーライン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18992068
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください