曜日別特売

エコノポリマスカー

エコノポリマスカー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

布テープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。

寸法(幅Wmm×長さLm)3600×25材質ポリエチレンフィルムテープ:緑/フィルム:半透明テープ幅(mm)3600テープ種類布テープ内容量1箱(24巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993337-
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする