あんしんハッチ ガスダンパー式

あんしんハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)あんしんハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)あんしんハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」

材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000取手付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993888-1000600500300
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18993888
2022-03-21
用途: 屋上点検ハッチとして使用
株式会社バウコン建設業・工事業

ガスダンパ-しきで取っ手付きのハッチは高価なのですが、こちらの商品は他社に比べて安価でしかも扱いやすくこれからも使用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする