ステンレス カバーキャップ

ステンレス カバーキャップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス カバーキャップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス カバーキャップ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ

材質ステンレスSUS304仕上#400研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994536-25.526.535
オープン
619
681(税込)
当日出荷
18994545-32.533.535
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18994536
2021-12-10
用途: 天吊りパイプのキャップ

天井より吊るした洗濯物干し竿のパイプにキャップして使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする