FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC強力丸落し
門扉等の固定に最適です
材質
鉄ユニクロ
仕上
ユニクロメッキ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994773
-
150
80
90
12
32
30
47
23
25
1.6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994789
-
295
80
235
12
32
30
47
23
25
1.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください