K 足掛L型ブラケット 38

K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 足掛L型ブラケット 38 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。

寸法A(mm)180内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994859-亜鉛ダイカスト直通3819頭部:ダイカストクローム
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
18994868-亜鉛ダイカスト直止3819頭部:ダイカストクローム
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
28539536-真鍮コーナーブラケット38(90°コーナー)25頭部:真鍮クローム
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
18994877-真鍮コーナーブラケット38(90°コーナー)25頭部:真鍮クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18994886-真鍮コーナーブラケット38(135°コーナー)25頭部:真鍮クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18994877-28539536-- K 足掛L型ブラケット 38 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 28539536K 足掛L型ブラケット 38FIRST PRO(ファーストプロ/水上)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする