FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
K 足掛L型ブラケット 32
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
寸法A(mm)
180
仕上
頭部:真鍮クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994895
-
直通
32
16
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
18994904
-
直止
32
16
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
28539545
-
コーナーブラケット
32(90°コーナー)
19
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18994913
-
コーナーブラケット
32(90°コーナー)
19
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18994929
-
コーナーブラケット
32(135°コーナー)
19
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください