FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質
真鍮
付属品
ビス付
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
種別
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18995026
-
32
通
直通
800~1000
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995035
-
32
止
直止
800~1000
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995044
-
32
通
直通
600~800
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995053
-
32
止
直止
600~800
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995069
-
25
通
直通
400~600
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995078
-
25
止
直止
400~600
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995087
-
32
通
直通
400~600
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
18995096
-
32
止
直止
400~600
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995105
-
32
通
直通
300~420
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995114
-
32
止
直止
300~420
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995123
-
25
通
直通
180~330
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995139
-
25
止
直止
180~330
40
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995148
-
32
通
直通
180~330
50
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995157
-
32
止
直止
180~330
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995166
-
25
通
直通
100~170
50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995175
-
25
止
直止
100~170
40
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995184
-
32
通
直通
100~170
50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995193
-
32
止
直止
100~170
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995008
-
32
通
直通
1000~1200
50
オープン
取扱い終了
返品不可
18995017
-
32
止
直止
1000~1200
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください