FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
トーメイチューブ
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
色
透明
長さ(m)
100
材質
低密度PE
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
適合パイプ径(Φmm)
形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18995875
-
270
150Φ用
150
171Φmm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995848
-
100
50Φ用
50
63Φmm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
18995857
-
150
75Φ用
75
95Φmm
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
18995866
-
190
100Φ用
100
121Φmm
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください