曜日別特売

パラレール 二連

パラレール 二連 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール 二連 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール 二連 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(5件のレビュー)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。

材質アルミ内容量1箱(2本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997668-シルバー3×67×1820芯々33mm
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18997677-シルバー3×67×2000芯々33mm
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997729-シルバー3×70×1820芯々36mm
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997799-アンバー3×67×1820芯々33mm
オープン
3,490
3,839(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18997808-アンバー3×67×2000芯々33mm
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997853-アンバー3×70×1820芯々36mm
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18997923-木目(ラッピング)3×67×1820芯々33mm
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997957-木目(ラッピング)3×67×2000芯々33mm
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997984-木目(ラッピング)3×70×1820芯々36mm
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997686-シルバー3×67×2730芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18997695-シルバー3×67×3000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997704-シルバー3×67×3640芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997713-シルバー3×67×4000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997738-シルバー3×70×2730芯々36mm
オープン
取扱い終了
18997747-シルバー3×70×3640芯々36mm
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
18997817-アンバー3×67×2730芯々33mm
オープン
取扱い終了
18997826-アンバー3×67×3000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997835-アンバー3×67×3640芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997844-アンバー3×67×4000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
18997869-アンバー3×70×2730芯々36mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997878-アンバー3×70×3640芯々36mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997939-木目(ラッピング)3×67×2730芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18997948-木目(ラッピング)3×67×3640芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18997966-木目(ラッピング)3×67×3000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18997975-木目(ラッピング)3×67×4000芯々33mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18997993-木目(ラッピング)3×70×2730芯々36mm
オープン
取扱い終了
返品不可
18998009-木目(ラッピング)3×70×3640芯々36mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 既存のレール交換に使用しました。

既存のアルミ製レールの溝の底が擦り減り、穴が空いてしまい交換用に購入しました。同じアルミ製ですが扉の車を樹脂製のものに交換して、擦り減り防止にしたので、長持ちするだろうと思います。

対象商品 : 18997853
2022-06-01
用途: Vレールから交換
淀川建築建設業・工事業

薄いものなので、梱包の心配がありしたが、
もんだいなく、
コスパも最高です

1が参考にしています
対象商品 : 18997808
2022-05-29
用途: 建具敷居調整
谷口建築店

既設の段差のある木製敷居を床改修時の撤去後、段差改修床フローリング上に設置しましたが、とても良いものです。又利用したい商品です。

対象商品 : 18997808
2021-07-07
用途: リフォーム
創作工房クボコボ

2枚入という事なので実質半値です、しかも商品自体何の問題もありません ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 18997668
2020-11-20
用途: リホーム工事
株式会社 FT

この値段で2枚入っています、物もしっかりしていてコスパがとても良い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする