曜日別特売

カウンターヒンジ

カウンターヒンジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。

材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18998709-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998709
2023-09-23
用途: バッタリ戸(ウエスタン扉)の取り付け金具として使用

バッタリ戸(ウエスタン扉)の取り付け金具として使用しました。強度、取り付け加工のしやすさで5度目のリピート購入。

2が参考にしています
対象商品 : 18998709
2021-02-08
用途: スイングドアの取り付け

扉側に穴あけ加工が必要になりますが、動きはいいと思います。上の樹脂の蓋が黒色で意外と悪目立ちします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする