扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。



取り付けも簡単、ドア側に穴を開け無くても良いのでとても良かった
開閉もまあまあよく取り外しが出来るのもとても良かった。
犬が台所を漁りに行くのでそれを防止する為購入しました。
2個セットだと分かっていた為1セット購入。
購入理由は安いから。
バネは無く、プラスチックの山を扉の重さだけで行き来する構造。120度でロックすると記載有りますが
扉が軽いからか100度くらいでも固定されました。
推奨は20mmから40mmの板のようですが私が18mm
の板で作ったからかもしれません。
耐久性は解りませんが長く持つ事期待します。
入り数が1組と表記されいるが実際には表示写真のセットが2セット入っていた。
そのため必要数の倍を購入してしまい不要分が発生。
商品箱には(扉2枚分)1組と表記してあるのでその通り表記するか、
正しいセット内容の写真を掲載して欲しかった。
商品そのものは満足出来る物です。