FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス 丸座付Y型サポート
トイレブース(ラバトリー)用の木床用のアジャスター付のサポート金物です。調整範囲:框厚30~45mm/高さ(H)50~65mm
仕様
ビス止め/木捻子止
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
(框)30~45
高さ(mm)
50~65
仕上
ヘアーライン
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18998779
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください