曜日別特売

フロアーストライカー ストッパー無

フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フロアーストライカー ストッパー無 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。

材質ステンレス仕上ヘアーライン内容量1個
全8種類を絞り込む
付属品
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18998937-45木ねじ3.8×32(3本付)454528.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18998955-50木ねじ3.8×32(3本付)505034
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18998973-45オールアンカーC1060454528.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18998998-50オールアンカーC1060505034
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18999016-65オールアンカーC1270654528.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18999034-85オールアンカーC1270855034
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18999059-120オールアンカーC12701205034
オープン
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
18999077-150オールアンカーC12701505034
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998998
2024-03-28
用途: 外構工事、門扉の戸当り

外構工事で門扉を施工しましたが、開く角度を制限するために設置しました。
ゴムで衝撃を吸収できるので扉も傷つかず安心です。

対象商品 : 18999034
2024-01-28
用途: 扉の開閉ストッパー
フォートソーテック株式会社不動産業

取付も簡単にでき、頑丈にできているので安心している。

対象商品 : 18999034
2020-11-14
用途: 玄関ドアの開き側に設置

玄関タイルとコンクリートにM12のアンカー穴を開けるのが大変ですが、それさえできれば後は簡単です。床にしっかり固定できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする