FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
フロアーストライカー ストッパー付
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
材質
ステンレス
寸法(mm)
45
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18999095
-
45
45
28.6
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18999113
-
45
45
34
61
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください