KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付)

KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチ用補強材 450用(ビス付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

KYハウスハッチ用の内蓋補強材です

材質寸法(mm)450角用ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18999515-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999515
2022-08-17
用途: 床下収納の蓋補強
不動産業

メーカーにお願いしても、補強材のみでの販売はしていないと断られ、ホームセンターに何軒も問い合わせたのてすが、同種の部品は取り扱っていないとのことで困っておりました。モノタロウさんで見つけた時は、とても感激しました。純正ではありませんが、蓋のキシミ音はしっかり治まりました。

対象商品 : 18999515
2022-09-23
用途: 床下収納の補強のため
その他業種

近所のホームセンターではあつかっていなく。ネットで購入しネジ付きですぐに取り付けできました。蓋に2本ずつ取り付け両端の部分を平らにし取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 18999515
2022-01-11
用途: 床収納枠の蓋の補強
市原パワー社

600mmの床収納枠の蓋の補強材は500mmが1本しかなく、強度に不安を感じたので、2本購入し、両側に+ドライバーで簡単に取り付けれました。他ルートの半額以下でした。

対象商品 : 18999515
2021-06-01
用途: 点検口の補強
建設業・工事業

思った通りのしっかりした商品でした。クーポン使えてお得に買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする