F型ブラケット 首短

F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首短 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18999838-1個57416020.545首短・止
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18999847-1個68.549742556首短・止
オープン
539
593(税込)
当日出荷
18999856-1個57416020.545首短・通
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
18999865-1個68.549742556首短・通
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000075-1箱(20個)57416020.545首短・止
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000084-1箱(20個)68.549742556首短・止
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000093-1箱(20個)57416020.545首短・通
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000109-1箱(20個)68.549742556首短・通
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする