曜日別特売

F型ブラケット 首長

F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(11件のレビュー)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
注意
※製造工程で、どうしてもできてしまう小さな小傷が発生する場合がございます。使用において支障はございません。ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
形状
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18999874-1個48.542361326首長・止10
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18999883-1個58.550.5401430首長・止13
オープン
469
516(税込)
当日出荷
18999899-1個67.557.5471536首長・止16
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18999908-1個7563.5491539首長・止19
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18999917-1個8065602046首長・止25
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18999926-1個88.570742556首長・止32
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18999935-1個129.1108.584.43262.9首長・止38
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
18999944-1個48.542361326首長・通10
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18999953-1個58.550.5401430首長・通13
オープン
469
516(税込)
当日出荷
18999969-1個67.757.5471536首長・通16
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18999978-1個7563.5491539首長・通19
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18999987-1個8065602046首長・通25
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18999996-1個88.570742556首長・通32
オープン
639
703(税込)
当日出荷
19000005-1個129.1108.584.43262.9首長・通38
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000118-1箱(20個)48.542361326首長・止10
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000127-1箱(20個)58.550.5401430首長・止13
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000136-1箱(20個)67.557.5471536首長・止16
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000145-1箱(20個)7563.5491539首長・止19
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000154-1箱(20個)8065602046首長・止25
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000163-1箱(20個)88.570742556首長・止32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19000179-1箱(10個)129.1108.584.43262.9首長・止38
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000188-1箱(20個)48.542361326首長・通10
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000197-1箱(20個)58.550.5401430首長・通13
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000206-1箱(20個)67.757.5471536首長・通16
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000215-1箱(20個)7563.5491539首長・通19
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000224-1箱(20個)8065602046首長・通25
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000233-1箱(20個)88.570742556首長・通32
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000249-1箱(10個)129.1108.584.43262.9首長・通38
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999987
2023-07-10
用途: パイプ用に使用
その他業種

ハンガーパイプ製作用に使用する、エンドキャップと一緒に使用する。

対象商品 : 18999987
2022-01-25
用途: クローゼットのDIY
金融・保険業

クローゼットのDIYで使用するため「直径25mmパイプ用ハンガー」を探し、ベースからパイプ芯までが65mmとガンガー使用に適当な商品を見つけ購入させて頂きました。 まだ設置していませんが実物を手に取って品質には問題ないと思います。

対象商品 : 18999926
2021-11-29
用途: 押し入れのクローゼット化
サービス業

中段を取り除いた、幅狭押し入れにハンガーパイプを取り付けたく、購入。
想定通りに設置できました。
付属のビスもしっかりしていて、狭い場所で手締めをする際もやりやすかったです。
別の場所にもリピート検討しています。

対象商品 : 18999917
2022-02-22
用途: 新築造作時
建設業・工事業

あど20~30㍉足の長い方がハンガーをスムーズに掛けられると思います。

対象商品 : 18999908
2021-09-21
用途: 棚板の下をハンガーラックにする

スマートなデザインなので、カッコイイ。ホームセンターに並んでいるのは、イマイチ恰好が悪いのでこの製品にしました。

対象商品 : 18999908
2021-03-28
用途: お風呂の現状回復リフォーム
有限会社カミリア商事

お風呂の現状回復リフォームの際に、タオル掛け部分のメッキが剥がれていたので、新しく交換しました。見た目も格段によくなりました。

対象商品 : 18999917
2020-04-28
用途: 自宅の洗面所のタオル掛けの修理に使用しました。
その他業種

取り付け穴開けずに、取り付けられるような寸法のものを探していたので大変助かりました。
使用するパイプの寸法が分からなかったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 18999917
2020-04-09
用途: クローゼット内のパイプハンガー設置
不動産業

中々四角の台座のブラケットが見つからなかったのでとても助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする