FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
イージーブラケット カバー付A型 固定
(1件のレビュー)
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35~43
形状
L受
内容量
1個
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19000748
-
パール
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
19000757
-
NSG(ニューサテンゴールド)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000766
-
シルバー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください