FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
#1800 長尺シート
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001387
-
1.82×100
1.8×100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
19001396
-
0.91×100
0.9×100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください