FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
#1800 長尺シート
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
色
スノーホワイト(白)
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ
#1800
仕上り寸法(縦×横)(m)
0.91×100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001484
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください