曜日別特売

DX #3000シート

DX #3000シート - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等

ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン厚さ#3000特性防水
全12種類を絞り込む
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19001518-1箱(15枚)折りたたみタイプ3.6×3.6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001527-1箱(30枚)折りたたみタイプ1.8×2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001536-1箱(20枚)折りたたみタイプ2.7×3.6
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001545-1箱(10枚)折りたたみタイプ3.6×5.4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001554-1箱(6枚)折りたたみタイプ5.4×5.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001563-1箱(5枚)折りたたみタイプ5.4×7.2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001579-1箱(3枚)折りたたみタイプ7.2×7.2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001588-1箱(3枚)折りたたみタイプ7.2×9.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001597-1箱(2枚)折りたたみタイプ9.0×9.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001606-1箱(2枚)折りたたみタイプ10×10
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
19001615-1枚ロールタイプ10×15
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001624-1枚折りたたみタイプ15×15
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19001606
2023-03-30
用途: 製品を外で保管する時に掛けている
株式会社 富田鉄工製造業

厚手のブルーシートの中で、2枚組ながら単価としては格安で、はと目もしっかり付いていたので、固定もしっかりできてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする