FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
スタンダードシート
シートの厚み0.08mmの薄手のブルーシートです。簡易の養生等に最適です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.08
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001746
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください