FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ユニクロ パワフル隅金
板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴と長穴10×20mm付で棚受金物としても使用できます。
材質
鉄ユニクロ
仕様
長穴付
仕上
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002297
-
1箱(40個)
90
90
32
4.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002306
-
1箱(30個)
120
120
32
4.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002315
-
1箱(30個)
150
150
32
4.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002324
-
1箱(20個)
200
200
32
4.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002333
-
1箱(20個)
250
250
32
4.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002349
-
1箱(20個)
300
300
32
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください