ポリカフック

ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリカフック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。

材質ポリカーボネート寸法D(mm)7寸法B(mm)19.2寸法C(mm)4内容量1箱(100個)
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002428-19クリアー3519
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19002437-21クリアー3721
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19002446-23クリアー3923
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19002455-25クリアー4125
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19002464-19ブロンズ3519
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19002473-21ブロンズ3721
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19002489-23ブロンズ3923
オープン
取扱い終了
19002498-25ブロンズ4125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002498
2021-10-15
用途: 波板のメンテナンス
製造業

きちんと梱包されて届きました。現在メンテナンス中、全く問題なく施工できています。

対象商品 : 19002446
2021-02-16
用途: ポリカ波板の取り付け
大下木材建設業・工事業

いままではプラフックをしようしていたが、たまに根元から折れることがありました。が、今回ポリカフック
を使用してみると、折れることはなくなり、作業もしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする