FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド PCロングクーラーキャップ
樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002604
WPCL-75SG
111.5
73.5
86.5
シルバーグレー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002568
WPCL-75OW
111.5
73.5
86.5
オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください