FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド PCスリーブリング
ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002629
WPS-75SG
73.5
30
6
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002638
WPS-100SG
98
25
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002647
WPS-150SG
147.5
30
4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください