曜日別特売

ワールド ステン丸型フード付ガラリ

ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002665WFG-7511673456075
オープン
749
824(税込)
当日出荷
19002674WFG-100148974574100
オープン
769
846(税込)
当日出荷
19002683WFG-1251821204795125
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
19002699WFG-15021414552106150
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19002708WFGN-100148974574100
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
19002717WFGN-15021414552106150
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
19002796WFG-100MG148974574100
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002805WFG-100BK148974574100
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
19002814WFG-150BK21414552106150
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002708
2023-05-15
用途: リフォーム

安価で助かっています。作りは普通で防虫網もついていて
良いです。

対象商品 : 19002665
2021-12-02
用途: 薪ストーブの外気導入の取入れ口に使用。

ごみや虫が入らないようにステンレスメッシュがついているので、機能的に十分です。
抜け防止のストッパーもしっかりしていて安心できます。
コストパフォーマンスはとてもいいです。
また使いたいと思います。

対象商品 : 19002699
2022-02-22
用途: 換気口の補修
不動産業

換気口の付け替えに使わせてもらいました。素早い発送で本当に助かります。

対象商品 : 19002665
2020-05-22
用途: ガレージの通気
建設業・工事業

ガレージの通気口として、使用しました。
私は、フードの内側に、ファンを付けて
の、使用です。
いい感じに付いて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする