FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002726
WFGDT-150
214
145
52
106
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002735
WFGDT-100
148
97
45
74
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19002857
WFGDT-150MG
214
145
52
106
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002866
WFGDTN-100
148
97
45
74
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19002875
WFGDTN-150
214
145
52
106
150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19002848
WFGDT-100MG
148
97
45
74
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください