曜日別特売

ワールド ステンD型フード付ガラリ

ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002744WDF-757517488.515773
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002753WDF-1001001748515797
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
19002769WDF-150150229126207145
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002823WDF-100MG1001748515797
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002839WDF-150MG150229126207145
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002769
2021-08-08
用途: ロスナイ取付給排気用に使用
建設業・工事業

見た目は良いのですが作業時持つだけでペコペコとなります。ステンレスが薄いので取扱を慎重にしないと凹みます。

1が参考にしています
対象商品 : 19002744
2021-06-09
用途: 漏水が疑われたため丸型を取替え
建設業・工事業

特に普通でした。また機会があったら利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする