曜日別特売

ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー

ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。

材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002778WDFDT-1001001748515797
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19002787WDFDT-150150229126207145
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19002884WDFDT-100MG1001748515797
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002893WDFDT-150MG150229126207145
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする