FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ステンクーラーキャップ
(1件のレビュー)
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19002909
WSC-75HL
116
73
45.5
7
75
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
19002918
WSC-100HL
141
97
50
6
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
19002927
WSC-75SD
116
73
45.5
7
75
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
19002936
WSC-75MG
116
73
45.5
7
75
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002945
WSC-100MG
141
97
50
6
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください