曜日別特売

ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型

ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002954WRG-100MG1001457.59749.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
19002963WRG-150MG1501988.514562
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
19002979WRG-75P751187.87342
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
19002988WRG-100P1001457.59749.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
19002997WRG-150P1501988.514562
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする